Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia A.I. 11 kW triphasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.8 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.3

  • puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Non

  • type de réfrigérant - R-410A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535263028

Réf. Sonepar

01760526302

Réf. Fournisseur

526302

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

modèle

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

10.8 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.3

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

type de réfrigérant

R-410A

largeur de l'unité intérieure

448 mm

hauteur de l'unité intérieure

809 mm

profondeur de l'unité intérieure

482 mm

poids de l'unité intérieure

45 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 11 kW triphasé - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 11 kW

Les Atouts de la gamme:

La PAC de référence conçue en France pour la rénovation haute performanceIdéale en relève ou en remplacement de chaudière, la pompe à chaleur Alfea Excellia A.I. est capable de maintenir les performances par des températures extérieures faibles. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation