Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa A.I. R32 5 kW monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.74
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Oui
type de réfrigérant - R32
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535263318
Réf. Sonepar
01760526331
Réf. Fournisseur
526331
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.74
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Oui
type de réfrigérant
R32
largeur de l'unité intérieure
448 mm
hauteur de l'unité intérieure
847 mm
profondeur de l'unité intérieure
477 mm
poids de l'unité intérieure
42 kg
température max. de départ chauffage
55 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 5 kW - R32 - chauffage seul
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 5 kW
Les Atouts de la gamme:
La PAC de référence conçue en France pour les projets du neufDotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur