Atlantic Pac - Echangeur de barrage o/o 10/12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 285 mm
largeur - 760 mm
profondeur - 570 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535706174
Réf. Sonepar
01760570617
Réf. Fournisseur
570617
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
285 mm
largeur
760 mm
profondeur
570 mm
Echangeur de barrage
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia
NoticePDF