Atlantic Pac - Echangeur de barrage o/o 5

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 323 mm

  • largeur - 760 mm

  • profondeur - 570 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535706235

Réf. Sonepar

01760570623

Réf. Fournisseur

570623

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

hauteur

323 mm

largeur

760 mm

profondeur

570 mm

Echangeur de barrage

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia