Atlantic Pac - Ballon tampon 100 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 100 l
hauteur - 1007 mm
largeur - 457 mm
profondeur - 457 mm
classe d’efficience énergétique - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410537004322
Réf. Sonepar
01760700432
Réf. Fournisseur
700432
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
100 l
hauteur
1007 mm
largeur
457 mm
profondeur
457 mm
classe d’efficience énergétique
C
Ballon tampon 100 litres
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia