Atlantic Pac - Ballon tampon 200 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
hauteur - 1407 mm
largeur - 513 mm
profondeur - 513 mm
classe d’efficience énergétique - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410537004339
Réf. Sonepar
01760700433
Réf. Fournisseur
700433
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
200 l
hauteur
1407 mm
largeur
513 mm
profondeur
513 mm
classe d’efficience énergétique
C
Ballon tampon 200 litres
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia