Atlantic Pac - Ballon tampon 300 L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 300 l
hauteur - 1519 mm
largeur - 620 mm
profondeur - 620 mm
classe d’efficience énergétique - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410537004346
Réf. Sonepar
01760700434
Réf. Fournisseur
700434
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
300 l
hauteur
1519 mm
largeur
620 mm
profondeur
620 mm
classe d’efficience énergétique
C
Ballon tampon 300 litres
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Géolia