Atlantic Pac - Km-5m-3/8-1/4 - kit liaison m1-5m-3/8-1/4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 150 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088090555
Réf. Sonepar
01760809055
Réf. Fournisseur
809055
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
circuit frigorifique
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
150 mm
largeur
600 mm
profondeur
600 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Km-5m-3/8-1/4 - Kit liaison m1-5m-3/8-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Liaisons frigorifiques diamètre liquide 1/4" gaz 3/8"