Atlantic Pac - Km-25m-1/2-1/4 - kit liaison m1-25m-1/2-1/4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088091651
Réf. Sonepar
01760809165
Réf. Fournisseur
809165
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
400 mm
largeur
750 mm
profondeur
750 mm
Km-25m-1/2-1/4 - Kit liaison m1-25m-1/2-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 1/2"- 1/4"
NoticePDF