Atlantic Pac - Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 100 mm
largeur - 450 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538095329
Réf. Sonepar
01760509532
Réf. Fournisseur
809532
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
100 mm
largeur
450 mm
profondeur
100 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)
Les Atouts de l'article:
Support sol 45 mm (par 2)