Atlantic Pac - Bsfb 450 (x4) - bouchons support sol (par 4)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 100 mm
largeur - 190 mm
profondeur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088095406
Réf. Sonepar
01760509540
Réf. Fournisseur
809540
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
100 mm
largeur
190 mm
profondeur
150 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Bsfb 450 (x4) - bouchons support sol (par 4)
Les Atouts de l'article:
Bouchons support sol (par 4)