Atlantic Pac - Km-7m-5/8-3/8 - kit liaison m1-7m-5/8-3/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088095673
Réf. Sonepar
01760809567
Réf. Fournisseur
809567
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
200 mm
largeur
600 mm
profondeur
600 mm
Km-7m-5/8-3/8 - Kit liaison m1-7m-5/8-3/8 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 7 m 5/8"- 3/8"
NoticePDF