Atlantic Pac - Km-10m-5/8-3/8 - kit liaison m1-10m-5/8-3/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088095703
Réf. Sonepar
01760809570
Réf. Fournisseur
809570
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
200 mm
largeur
750 mm
profondeur
750 mm
Km-10m-5/8-3/8 - Kit liaison m1-10m-5/8-3/8 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 10 m 5/8"- 3/8"
NoticePDF