Atlantic Pac - Km-25m-5/8-3/8 - kit liaison m1-25m-5/8-3/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088095758
Réf. Sonepar
01760809575
Réf. Fournisseur
809575
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
600 mm
largeur
750 mm
profondeur
750 mm
Km-25m-5/8-3/8 - Kit liaison m1-25m-5/8-3/8 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 5/8"- 3/8"
NoticePDF