Atlantic Pac - Traceur fond de bac

Atlantic Pac - Traceur fond de bac

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 210 mm

  • profondeur - 207 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088096441

Réf. Sonepar

01760809644

Réf. Fournisseur

809644

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

hauteur

75 mm

largeur

210 mm

profondeur

207 mm

Traceur fond de bac - Thermostat intégré - Totalement étanche et flexible.

Les Atouts de l'article:

Traceur fond de bac pour unité extérieure