Atlantic Pac - Se 455 - support mural 455mm avec barre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 400 mm
largeur - 780 mm
profondeur - 465 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088750329
Réf. Sonepar
01760875033
Réf. Fournisseur
875032
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
400 mm
largeur
780 mm
profondeur
465 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Se 455 - support mural 455mm avec barre
Les Atouts de l'article:
Support mural 455 mm