Atlantic Pac - Se 560 - support mural 560mm avec barre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088750336
Réf. Sonepar
01760875032
Réf. Fournisseur
875033
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
100 mm
largeur
800 mm
profondeur
80 mm
Se 560 - support mural 560mm avec barre
Les Atouts de l'article:
Support mural 600 mm
NoticePDF