Atlantic Pac - Navilink A59 NB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530742313
Réf. Sonepar
01760074231
Réf. Fournisseur
074231
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
25 mm
largeur
100 mm
profondeur
100 mm
Commande d'ambiance modulante - alimentation filaire ou sur piles - communicante en io home control
Les Atouts de l'article:
Le thermostat modulant radio compatible avec les pompes à chaleur Alfea A.I. et les chaudières gaz condensation Naema 2 et Perfinox 2 et permettant le pilotage à distance via l’application Cozytouch avec les Packs Cozytouch NB. - Facile à utiliser et compatible avec le pilotage à distance via l’application Cozytouch avec le Navipass io (pour les chaudières) - Facile à installer grâce à la communication radio - Économies d’énergie garanties grâce à l’affichage des consommations et le mode absence
Les Atouts de la gamme:
- Facile à utiliser et compatible avec le pilotage à distance via l’application Cozytouch avec le Navipass io (pour les chaudières)
- Facile à installer grâce à la communication radio
- Économies d’énergie garanties grâce à l’affichage des consommations et le mode absence