Atlantic Pac - Kit expansion sanitaire Duo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530751223
Réf. Sonepar
01760075122
Réf. Fournisseur
075122
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
300 mm
largeur
400 mm
profondeur
300 mm
Kit expansion sanitaire duo. Ce kit comprend entre autres les fonctions de confort et de sécurité suivantes : remplissage de l’installation et de protection du réseau contre les phénomènes de retour d’eau, protection du ballon
Les Atouts de l'article:
Kit expansion sanitaire duo. Ce kit comprend entre autres les fonctions de confort et de sécurité suivantes : remplissage de l’installation et de protection du réseau contre les phénomènes de retour d’eau, protection du ballon