Atlantic Pac - Kit relais appoint 6 kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530753272
Réf. Sonepar
01760075327
Réf. Fournisseur
075327
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
50 mm
largeur
100 mm
profondeur
100 mm
Relais permettant de faire passer l'appoint électrique chauffage des modèles R32 de 3kW à 6kW
Les Atouts de l'article:
Relais permettant de faire passer l'appoint électrique chauffage des Atlantic Alfea Extensa A.I. et Thermor Aérolia 8 et 10 de 3Kw à 6Kw.