Atlantic Pac - Kit rafraîchissement Duo R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 130 mm
largeur - 545 mm
profondeur - 520 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530753296
Réf. Sonepar
01760075329
Réf. Fournisseur
075329
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
130 mm
largeur
545 mm
profondeur
520 mm
Kit rafraichissement duo R32. Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraichissement. Comprend des mousses isolantes et un plateau technique pour la récupération des condensats
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa A.I. R32 et Thermor Aérolia 8 et 10.