Atlantic Pac - Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 160 mm
profondeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085235744
Réf. Sonepar
01760523574
Réf. Fournisseur
523574
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
50 mm
largeur
160 mm
profondeur
160 mm
Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles - accessoires de réseaux
Les Atouts de l'article:
Jeu supports anti-vibratiles SAH8
NoticePDF