Atlantic Pac - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M 17 kW triphasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 207 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 3.23
type de réfrigérant - autre
largeur - 816 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535262199
Réf. Sonepar
01760526219
Réf. Fournisseur
526219
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
poids
207 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
3.23
type de réfrigérant
autre
largeur
816 mm
hauteur
1724 mm
profondeur
953 mm
température max. de départ chauffage
60 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter hautes performances (60DC) - 17 kW triphasée - chauffage seul
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température en chauffage seul - 11 kW
Les Atouts de la gamme:
Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s’adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.Dotée de la technologie brevetée de l’échangeur coaxial, elle est la promesse d’économies d’énergie pour vos clients les plus exigeants. Ixtra M répond au plus grand nombre d’installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d’eau jusque 60°C. Elle est facile à installer grâce à la technologie de l’échangeur coaxial, l’appoint électrique et son volume tampon intégré de série. Elle s'intègre parfaitement dans l’habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l’une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché. et qui plus est, elle est fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes