Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia HP Duo A.I. 17 kW triphasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.15
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Non
type de réfrigérant - R-410A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535266432
Réf. Sonepar
01760526643
Réf. Fournisseur
526643
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.15
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
type de réfrigérant
R-410A
largeur de l'unité intérieure
648 mm
hauteur de l'unité intérieure
1851 mm
profondeur de l'unité intérieure
684 mm
poids de l'unité intérieure
155 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
profil de soutirage
L
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 17 kW Triphasé - chauffage et PECS intégré
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 17 kW
Les Atouts de la gamme:
La PAC de référence conçue en France pour la rénovation haute performanceIdéale en relève ou en remplacement de chaudière, la pompe à chaleur Alfea Excellia HP Duo A.I. est capable de maintenir les performances par des températures extérieures faibles. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation