Atlantic Pac - Kit 2 zones split duo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
hauteur - 190 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535706297
Réf. Sonepar
01760570629
Réf. Fournisseur
570629
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
module de communication
hauteur
190 mm
largeur
320 mm
profondeur
300 mm
Kit 2 zones split duo utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée et circulateur seconde zone. kit extension régulation intégré.
Les Atouts de l'article:
Kit 2 zones split duo utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée et circulateur seconde zone. kit extension régulation intégré.