Atx - Ecrou Laiton nickele M75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
couleur - gris
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139000177
Réf. Sonepar
00086095711
Réf. Fournisseur
095711
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
75
couleur
gris
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.5 mm
matériau
métal
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou Laiton nickelé M75 Pour Presse étoupe tous modèles.