Atx - Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M20 ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
couleur - noir
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139000207
Réf. Sonepar
00086095714
Réf. Fournisseur
095714
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
couleur
noir
inclinaison du filetage
1.5 mm
qualité du matériau
polyamide
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M20 ATEX - IECEx