Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickele 1-2 NPT ATEX - IECEx

Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickele 1-2 NPT ATEX - IECEx

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 3.2...8.7 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139001761

Réf. Sonepar

00086900120

Réf. Fournisseur

2016A2F0505

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble

3.2...8.7 mm

type de filetage

NPT

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

1/2 pouce

longueur de filetage

19.9 mm

dimension du profil

24 mm

dimension angulaire hexagonale

26.4 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

renforcé en fibre de verre

Non

couleur

gris

protection contre les courbures

Oui

avec contre-écrou

Oui

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Oui

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-60...130 °C

version anti-déflagration

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

20, 21, 22

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1-2 NPT ATEX - IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.