Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M20 ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6.5...14 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139002089
Réf. Sonepar
00086000719
Réf. Fournisseur
20A2F4
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble
6.5...14 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
27 mm
dimension angulaire hexagonale
29.7 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Oui
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-60...130 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L M20 ATEX - IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.