Atx - E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickele 3-4 NPT ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 14...22 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139003086
Réf. Sonepar
00086901100
Réf. Fournisseur
25SE1FX0755
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble
14...22 mm
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
3/4 pouce
longueur de filetage
20.2 mm
dimension du profil
37.5 mm
dimension angulaire hexagonale
41.3 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
couleur
gris
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Oui
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-60...130 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Non
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 3-4 NPT ATEX - IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.