Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L M32 ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 23.7...33.9 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139003673
Réf. Sonepar
00086000733
Réf. Fournisseur
32T34
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble
23.7...33.9 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
32
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
25 mm
dimension du profil
46 mm
dimension angulaire hexagonale
50.6 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
blindé
Non
T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L M32 ATEX - IECEx Armure par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.