Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickele M20(M) - 1-2 NPT(F) ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - NPT
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139005448
Réf. Sonepar
00086902850
Réf. Fournisseur
737DM2T15
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur
NPT
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
20
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur
1/2 pouce
antidéflagration
Oui
737 - Adaptateur Laiton nickelé M20(M) - 1-2 NPT(F) ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.