Atx - 737 - Reducteur Laiton nickele M25(M) - M20(F) ATEX - IECEx

Atx - 737 - Reducteur Laiton nickele M25(M) - M20(F) ATEX - IECEx

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139005509

Réf. Sonepar

00086902880

Réf. Fournisseur

737DM3M25

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

20

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

laiton

nickelé

Oui

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

25

antidéflagration

Oui

737 - Réducteur Laiton nickelé M25(M) - M20(F) ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.