Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickele M32(M) - 1-1-4 NPT(F) ATEX - IECEx

Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickele M32(M) - 1-1-4 NPT(F) ATEX - IECEx

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139005677

Réf. Sonepar

00086000021

Réf. Fournisseur

737DM4T45

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage, filetage intérieur

NPT

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

laiton

nickelé

Oui

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

32

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur

1 1/4 pouce

antidéflagration

Oui

737 - Adaptateur Laiton nickelé M32(M) - 1-1-4 NPT(F) ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.