Atx - 737 - Reducteur Laiton nickele 3-4 NPT(M) - 1-2 NPT(F) ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - NPT
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur - 1/2 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139006308
Réf. Sonepar
00086903040
Réf. Fournisseur
737DT2T15
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur
NPT
type de filetage, filetage extérieur
NPT
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur
1/2 pouce
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur
3/4 pouce
antidéflagration
Oui
737 - Réducteur Laiton nickelé 3-4 NPT(M) - 1-2 NPT(F) ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.