Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickele 1-1-4 NPT(M) - M20(F) ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139006407
Réf. Sonepar
00086905730
Réf. Fournisseur
737DT4M25
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
20
type de filetage, filetage extérieur
NPT
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur
1 1/4 pouce
antidéflagration
Oui
737 - Adaptateur Laiton nickelé 1-1-4 NPT(M) - M20(F) ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.