Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickele M25 ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139006872
Réf. Sonepar
00086903120
Réf. Fournisseur
757DM35
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
25
matériau
métal
traitement de la surface
nickelé
couleur
gris
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M25 ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.