Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickele 1 NPT ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139007022
Réf. Sonepar
00086903200
Réf. Fournisseur
757DT35
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage
NPT
matériau
métal
traitement de la surface
nickelé
couleur
autre
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1 pouce
inclinaison du filetage
5 mm
qualité du matériau
laiton
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé 1 NPT ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.