Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickele 1-1-2 NPT ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 1/2 pouces
qualité du matériau - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139007053
Réf. Sonepar
00086903220
Réf. Fournisseur
757DT55
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage
NPT
matériau
métal
traitement de la surface
nickelé
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1 1/2 pouces
qualité du matériau
laiton
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé 1-1-2 NPT ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.