Atx - E2FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickele M75 ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 59...72 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 75
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139007473
Réf. Sonepar
00086903580
Réf. Fournisseur
75SE2FW5
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble
59...72 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
75
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP66
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
90 mm
dimension angulaire hexagonale
99 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Oui
finition CEM
Non
E2FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M75 ATEX - IECEx Armure par fil (SWA) avec gaine plomb. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.