Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 24 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-22

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 180 W

  • flux lumineux utile - 22700 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139047769

Réf. Sonepar

00086003239

Réf. Fournisseur

AMLHL1CG7BUM

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système

180 W

flux lumineux utile

22700 lm

indice de protection (IP)

IP67

mode de pose

montage mural/au plafond

source lumineuse

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz

2

pour poussière Ex-Zone

22

orientable

Oui

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

120...277 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

405 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

474 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

6 mm²

type de connexion

borne à vis

Areamaster LED - Projecteur a LED 24 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)