Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 24 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 180 W
flux lumineux utile - 19800 lm
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139047790
Réf. Sonepar
00086003242
Réf. Fournisseur
AMLHL1WG7BU
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
180 W
flux lumineux utile
19800 lm
indice de protection (IP)
IP67
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
orientable
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
120...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
405 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
474 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
Areamaster LED - Projecteur a LED 24 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)