Atx - V - Cadran pour amperemetre AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
classe de précision - 1.5
adapté à un montage sur rail - Oui
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139008708
Réf. Sonepar
00086098878
Réf. Fournisseur
DA1520
Réf. Commerciale
Atx
type de tension
AC
classe de précision
1.5
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
aiguille témoin
Oui
éclairage d'échelle
Non
V - Cadran pour amperemetre AC Cadran pour ampèremètre série V et série D.