Atx - D - Poste de commande 2 fonctions IIC

Atx - D - Poste de commande 2 fonctions IIC

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139009002

Réf. Sonepar

00086000061

Réf. Fournisseur

DA1W1T201

Réf. Commerciale

Atx

nombre de postes de commande

2

nombre de contacts à poussoir

2

nombre de voyants lumineux

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

adapté à un arrêt d'urgence

Non

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

matériau du boîtier/corps

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

indice de protection (IP)

IP66

D - Poste de commande 2 fonctions IIC Protection Exd.