Atx - D - Bouton poussoir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139009675
Réf. Sonepar
00086000071
Réf. Fournisseur
DA9RP25
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
rouge
type de lentille
rond
diamètre de trou
22 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Non
indice de protection (IP)
IP66
D - Bouton poussoir pour poste de commande aluminium série D