Atx - D - Coup de poing poussez - tirez
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139009859
Réf. Sonepar
00086093916
Réf. Fournisseur
DD9P
Réf. Commerciale
Atx
type de déverrouillage
déverrouillage par traction
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
22 mm
avec éclairage
Non
D - Coup de poing poussez - tirez pour poste de commande aluminium série D