Atx - D - Voyant jaune 48 a 60V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - jaune
type de tension - AC/DC
tension nominale - 48 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139012156
Réf. Sonepar
00086093956
Réf. Fournisseur
DPY48P
Réf. Commerciale
Atx
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur de calotte
jaune
type de tension
AC/DC
tension nominale
48 V
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
mode de pose
montage en saillie
indice de protection (IP)
IP66
D - Voyant jaune 48 a 60V pour poste de commande aluminium série D