Atx - D - Voyant jaune 85 a 264V

Atx - D - Voyant jaune 85 a 264V

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - jaune

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139012217

Réf. Sonepar

00086093953

Réf. Fournisseur

DPY85R

Réf. Commerciale

Atx

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

couleur de calotte

jaune

type de tension

AC/DC

tension nominale

230 V

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED

mode de pose

montage en saillie

indice de protection (IP)

IP66

D - Voyant jaune 85 a 264V pour poste de commande aluminium série D