Atx - FDLED - Luminaire a LED 4 700 lumen M20 ATEX - IECEx Zone 1-21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 46 W
flux lumineux utile - 4725 lm
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139014297
Réf. Sonepar
00086002336
Réf. Fournisseur
FDLED50BU2D
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
46 W
flux lumineux utile
4725 lm
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...254 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-50...60 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
174 mm
hauteur/profondeur
191 mm
longueur
745 mm
diamètre externe
188 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
FDLED - Luminaire a LED 4 700 lumen M20 ATEX - IECEx Zone 1-21