Atx - HBD - Hublot oval 100W incandescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - lampe à incandescence
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139016215
Réf. Sonepar
00086094709
Réf. Fournisseur
HBDO
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
100 W
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
lampe à incandescence
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
non requis
élément de distribution de lumière
réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
180 mm
hauteur/profondeur
122 mm
longueur
220 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
HBD - Hublot oval 100W incandescent Douille E27. Lampe non fournie